• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.808)
    • Bearbeitung(41.665)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.207)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.101)
    • Klebebänder und Schutzfolien(1.989)
    • Befestigungsmaterialien(81.828)
    • Bedienungselemente(54.906)
    • Eisenwaren Bau(921)
    Siehe Befestigung / Montage
    • Bedienungselemente(54.906)
    Siehe Bedienungselemente
    1. Rubix Kategorien
    2. Befestigung / Montage
    3. Bedienungselemente
    4. Bedienungselemente
    5. Füllstandsanzeiger / Verschlusselemente
    6. Verschlussschraube /-stopfen für Füllstandsanzeiger / Verschlusselement
    7. 250130048 Blindstopfen, R1/2

    250130048 Blindstopfen, R1/2

    Blindstopfen, R1/2

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    IMI Norgren:250130048
    Rubix:216855
    250130048 Blindstopfen, R1/2
    brand logo

    Produktdetails : 250130048 Blindstopfen, R1/2


    BLINDSTOPFEN R1/2

    Technische Informationen


    Attribute
    Zolltarifcode73079980
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    5,04 € exkl. MwSt.
    / Stück
    6,00 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
      Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    1823462028 VerschlusschraubeGN749-G3/8-A Verschlussschraube Perbunan-DichtungGN738.1-50-M42X2 MagnetstopfenK1129.201415 Verschlussschraube, DIN906, ohne EntlüftungK1131.103615 Verschlussschraube, DIN910, ohne EntlüftungGN738-19-G1/4 MagnetstopfenK0452.201415 Verschlussschraube ohne Entlüftung mit Magnet, KunststoffDIN7604 C M26X1.5 ST Verschlussschraube mit Bund, langer EinschraubzapfenK0455.2281815 Verschlussschraube, Form:B, KunststoffK1130.102215 Verschlussschraube, DIN908, ohne EntlüftungGN738-22-G3/8 MagnetstopfenK0451.13030 Verschlussstopfen, Form:A, KunststoffK1131.104215 Verschlussschraube, DIN910, ohne EntlüftungGN738-50-M42X2 MagnetstopfenK0451.23020 Verschlussstopfen, Form:B, Kunststoff
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap