K1394.2504 Magnet, Flachgreifer, rund, Hartferrit

MAGNET FLACHGREIFER, RUND, KOMP:STAHL

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K1394.2504
Rubix:3724512
Hersteller:K1394.2504
EAN:4059245335824
brand logo

Technische Zusammenfassung

Dokumente

Produktdetails : K1394.2504 Magnet, Flachgreifer, rund, Hartferrit


Werkstoff: Gehäuse Stahl. Magnetkern Hartferrit. Ausführung: Gehäuse verzinkt. Bestellbeispiel: K1394.2504 Hinweis: Geschirmtes System. Temperaturbereich: max. 200 °C. Zeichnungshinweis: 1) Haftfläche
Werkstoff: Gehäuse Stahl. Magnetkern Hartferrit. Ausführung: Gehäuse verzinkt. Bestellbeispiel: K1394.2504 Hinweis: Geschirmtes System. Temperaturbereich: max. 200 °C. Zeichnungshinweis: 1) Haftfläche

Technische Informationen


Attribute
Typmagnet
Werkstoffhartferrit
2,54 exkl. MwSt.
/ Stück
3,02 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage