K1394.5008 Magnet Flachgreifer, rund, Hartferrit
MAGNET FLACHGREIFER, RUND, KOMP:STAHL
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1394.5008
Rubix:2171154
Hersteller:K1394.5008
EAN:4059245335862



Dokumente
Produktdetails : K1394.5008 Magnet Flachgreifer, rund, Hartferrit
Werkstoff: Gehäuse Stahl. Magnetkern Hartferrit. Ausführung: Gehäuse verzinkt. Bestellbeispiel: K1394.2504 Hinweis: Geschirmtes System. Temperaturbereich: max. 200 °C. Zeichnungshinweis: 1) Haftfläche
Werkstoff: Gehäuse Stahl. Magnetkern Hartferrit. Ausführung: Gehäuse verzinkt. Bestellbeispiel: K1394.2504 Hinweis: Geschirmtes System. Temperaturbereich: max. 200 °C. Zeichnungshinweis: 1) Haftfläche
Technische Informationen
Attribute
| Typ | magnet |
|---|---|
| Werkstoff | hartferrit |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,76 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen