K0547.01 Magnet Stabgreifer, rund, Alnico
Magnete rund mit Zapfen (Stabgreifer) aus AlNiCo
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0547.01
Rubix:146202
EAN:4059245168972



Dokumente
Produktdetails : K0547.01 Magnet Stabgreifer, rund, Alnico
Werkstoff: Gehäuse Stahl. Magnetkern AlNiCo. Ausführung: verzinkt.Bestellbeispiel: 09063-01Hinweis: Stabgreifer mit glattem Zapfen, geschirmtes System. Ohne Minderung der Haftkraft kann der Zapfen um das Maß „H“ verlängert werden.Temperaturbereich: max. 450 °C.
MAGNET
•Haftkraft: 1,7 N
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 4 g |
|---|---|
| Typ | k0547.01 haltemagnet rund, mit zapfen |
| Werkstoff | alnico |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 85051100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,68 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Typ
k0547.01 haltemagnet rund, mit zapfen