K1397.2010 Magnet Flachgreifer, rund, Hartferrit

MAGNET STABGREIFER, RUND, KOMP:GUMMI

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
Kipp:K1397.2010
Rubix:2099781
Hersteller:K1397.2010
EAN:4059245336104
brand logo
Technische Zusammenfassung
Dokumente

Produktdetails : K1397.2010 Magnet Flachgreifer, rund, Hartferrit


Werkstoff: Gehäuse Edelstahl 1.4104. Magnetkern NdFeB (Neodym). Haftfläche gummiert (TPE). Bestellbeispiel: K1397.1306 Hinweis: Stabgreifer mit Außengewinde, geschirmtes System. Mit gummierter Haftfläche zum Schutz von empfindlichen Oberflächen. Durch den Gummischutz erhöht sich der Reibungskoeffizient, so dass hohe seitliche Haftreibungskräfte erzielt werden. Temperaturbereich: max. 80 °C. Montage: Die Stabgreifer mit gummierter Haftfläche können als magnetisches Anschlagsystem eingesetzt werden. Zeichnungshinweis: 1) Haftfläche
Werkstoff: Gehäuse Edelstahl 1.4104. Magnetkern NdFeB (Neodym). Haftfläche gummiert (TPE). Bestellbeispiel: K1397.1306 Hinweis: Stabgreifer mit Außengewinde, geschirmtes System. Mit gummierter Haftfläche zum Schutz von empfindlichen Oberflächen. Durch den Gummischutz erhöht sich der Reibungskoeffizient, so dass hohe seitliche Haftreibungskräfte erzielt werden. Temperaturbereich: max. 80 °C. Montage: Die Stabgreifer mit gummierter Haftfläche können als magnetisches Anschlagsystem eingesetzt werden. Zeichnungshinweis: 1) Haftfläche

Technische Informationen


Attribute
Typmagnet
Werkstoffndfeb
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,96 exkl. MwSt.
/ Stück
20,18 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen