K1510.3012 Monitorhalterung, Tragarm doppelt, Thermoplast

MONITORHALTERUNG TRAGARM DOPPELT, THERMOPLAST, KOMP:ALUMINIUM

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K1510.3012
Rubix:3746579
Hersteller:K1510.3012
EAN:4059245488414
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typmonitorhalterung

Dokumente

Produktdetails : K1510.3012 Monitorhalterung, Tragarm doppelt, Thermoplast


Werkstoff: Klemmverbinder Thermoplast. Flansch Aluminium. Ausführung: Klemmverbinder schwarz. Flansch blank. Hinweis: Vibrationssichere, arretierbare Monitorhalterung mit Neigungsverstellung in 15° Rastschritten. Zwei Universal-Anschraubplatten mit einem Schwenkbereich von 60°. Für Belastungen bis 3 kg (dynamisch) und bis 10 kg (statisch). Universelle Befestigungslöcher erlauben eine einfache Montage an Flächenelementen.
Werkstoff: Hochfester Materialmix Thermoplast / Aluminium. Ausführung: schwarz / blank. Hinweis: Wir bieten drei verschiedene Grundträger für industriell genutzte Monitore und Touchpanels an: Kompakt: Platzsparend, erlaubt einen Schwenkbereich von 60°. Für Belastungen bis 10 kg (statisch). Mit Universal-Anschraubplatte. Der Grundträger ist geeignet für die Befestigung an Rundrohren Ø30 mm oder Vierkantrohren 30x30 mm. Über optional erhältliche Reduzierhülsen 29040 sind auch Anbindungen an andere Querschnitte (Rundrohre Ø20 und 25 mm oder Vierkant 20x20 und 25x25 mm) möglich. Mit Drehflansch: Vibrationssichere, arretierbare Monitorhalterung mit Neigungsverstellung um 90° in 15° Rastschritten. Für Monitore/Bediengeräte bis 25 kg (statisch). Mit Universal-Anschraubplatte. Der Grundträger ist geeignet für die Befestigung an Rundrohren Ø30 mm. Über optional erhältliche Reduzierhülsen 29042 sind auch Anbindungen an andere Querschnitte (Rundrohre Ø20 und 25 mm oder Vierkant 20x20 mm) möglich. Mit Kugelgelenk: Erlaubt einen Schwenkbereich von 60°. Für Belastungen bis 10 kg (statisch). Mit Universal-Anschraubplatte. Der Grundträger ist geeignet für die Befestigung an Rundrohren Ø30 mm. Über optional erhältliche Reduzierhülsen 29042 sind auch Anbindungen an andere Querschnitte (Rundrohre Ø20 und 25 mm oder Vierkant 20x20 mm) möglich. Optional stehen für die verschiedenen Anbindungen eine Wandkonsole, Profilkonsole, Tragearme einfach/doppelt, Tablet-Halterung, Tastaturablage oder eine Anschlussplatte VESA 50/75 oder 75/100 zur Verfügung.

Technische Informationen


Attribute
Typmonitorhalterung
67,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
79,83 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage