K0560.02 U-Magnet, rechteckig, GR.2, Alnico
Magnete (U-Magnet)
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0560.02
Rubix:334201
EAN:4059245170142



Dokumente
Produktdetails : K0560.02 U-Magnet, rechteckig, GR.2, Alnico
Werkstoff: Magnetkern AlNiCo. Ausführung: rot lackiert.Bestellbeispiel: K0560.01Hinweis: U-Magnete mit großer Haftkraft. Ungeschirmtes System. Die Magnete werden mit verzinkter Schonplatte geliefert und finden Anwendung zum Halten, Sortieren und Anheben. Die Größen 1, 2 und 3 haben nur eine Befestigungsbohrung in der Mitte.Temperaturbereich: max. 450 °C.
MAGNET
•Haftkraft: 90 N
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 133 g |
|---|---|
| Typ | k0560.02 stark-magnet |
| Werkstoff | alnico |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 85051100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,39 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage