Referenzen
SKF:WVN715-RO6X1
Rubix:171613

Produktdetails : WVN715-RO6X1 Rohr PA12H 6,0X 1,0 Natur
Runddichtring
Kunststoffrohr
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Max. Betriebsdruck | 53 bar |
| Werkstoff | kunststoff |
| Berstdruck | 159 bar |
| Zolltarifcode | 39173100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,33 € exkl. MwSt.
/ 0,1
0,39 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
