5M4K-XTFXRL107 Hydraulikschlauch DN08 ISO 11237 R19
M4K XtraTuff-Hydraulikschlauch
Siehe technische InformationenReferenzen
Gates:5M4K-XTFXRL107
Rubix:3336366
Hersteller:4657-8016


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 7,9 mm |
|---|---|
| Max. Betriebsdruck | 280 bar |
| Werkstoff | schlauch: nitril (typ c); verstärkung: 2-draht-geflecht; mantel: nbr/pvc (xtratuff™) |
Produktdetails : 5M4K-XTFXRL107 Hydraulikschlauch DN08 ISO 11237 R19
Empfohlen für Hochdruck-Hydraulik-ölleitungen. Einfache Führung und Installation in sehr engen Bereichen. übertrifft ISO 18752 Grad B, SAE 100R19 und ISO11237 R19. Empfohlene Kupplungen: GlobalSpiral-Kupplungen, MegaCrimp-Kupplungen, Edelstahl-B-Kupplungen (-4 bis -8), Edelstahl-S-Kupplungen (-12 und -16).
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 7,9 mm |
|---|---|
| Max. Betriebsdruck | 280 bar |
| Werkstoff | schlauch: nitril (typ c); verstärkung: 2-draht-geflecht; mantel: nbr/pvc (xtratuff™) |
| Biegeradius | 45 mm |
| Berstdruck | 1120 bar |
| Länge | 107000 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3.370,50 € exkl. MwSt.
/ 107 Meter
4.010,90 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage