5M4K-MTFXRL107 Geflechtsschlauch MegaSys GATES
M4K MegaTuff-Hydraulikschlauch
Siehe technische InformationenReferenzen
Gates:5M4K-MTFXRL107
Rubix:1350844
EAN:5414465415890

Produktdetails : 5M4K-MTFXRL107 Geflechtsschlauch MegaSys GATES
Empfohlen für Hochdruck-Hydraulik-ölleitungen. Einfache Führung und Installation in sehr engen Bereichen. übertrifft ISO 18752 Grad B, SAE 100R19 und ISO11237 R19. Empfohlene Kupplungen: GlobalSpiral-Kupplungen, MegaCrimp-Kupplungen, Edelstahl-B-Kupplungen (-4 bis -8), Edelstahl-S-Kupplungen (-12 und -16).
Geflechtsschlauch MegaSys GATES
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 7,9 mm |
|---|---|
| Länge | 107 m |
| Biegeradius | 46 mm |
| Zolltarifcode | 40092100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,88 € exkl. MwSt.
/ 0,1
3,42 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
