Referenzen
Gates:6M4K-MTFxRL101
Rubix:868750
Hersteller:465701479
EAN:5412571519594

Produktdetails : 6M4K-MTFXRL101 Geflechtsschlauch MegaSys GATES
Empfohlen für Hochdruck-Hydraulik-ölleitungen. Einfache Führung und Installation in sehr engen Bereichen. übertrifft ISO 18752 Grad B, SAE 100R19 und ISO11237 R19. Empfohlene Kupplungen: GlobalSpiral-Kupplungen, MegaCrimp-Kupplungen, Edelstahl-B-Kupplungen (-4 bis -8), Edelstahl-S-Kupplungen (-12 und -16).
Geflechtsschlauch MegaSys GATES
Stärken
NBR/PVC-Basis. MSHA-Freigabe.
Anwendungen
Hochdruck-Hydraulikanwendungen. Einfache Führung in Installation in sehr engen Bereichen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 460 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 10 mm |
| Max. Betriebsdruck | 280 bar |
| Werkstoff | nbr/pvc/stahldraht |
| Berstdruck | 1120 bar |
| Herkunftsland | US |
| Zolltarifcode | 40092100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3.431,98 € exkl. MwSt.
/ 101 Meter
4.084,06 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
