Referenzen
Gates:32EFG6K
Rubix:868689
Hersteller:4651-1759
EAN:5414465105548

Produktdetails : 32EFG6K GATES Hydraulikschlauch EFG6K
Empfohlen für Hydraulikanwendungen mit extrem hohen Drücken und hohen Impulsbelastungen, wie z. B. hydrostatische Kraftübertragung. Das System EFG6K wurde entwickelt, um alle Anforderungen der SAE-100R15-Spezifikationen und -Leistungsanforderungen gemäß EN 856 4SP (-6, -8, -10 und -12), EN 856 4SH (-12, -16, und -20) und ISO 3862 Typ R15 (-6, -8, -10, -12, -16, -24) zu erfüllen oder zu übertreffen. 12EFG6K entspricht ISO 18752 Grad D. Empfohlene Kupplungen: GlobalSpiral-Kupplungen, GlobalSpiral MAX-Druck-Kupplungen, Edelstahl-S-Kupplungen (-6 bis -20).
GATES Hydraulikschlauch EFG6K
Stärken
CR-Basis (Chloropren). MSHA-Freigabe.
Anwendungen
Für Hydraulikanwendungen mit extrem hohen Drücken und hohen Impulsbelastungen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 7337 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 51 mm |
| Max. Betriebsdruck | 420 bar |
| Werkstoff | cr/nbr/stahldraht |
| Berstdruck | 1680 bar |
| Herkunftsland | US |
| Zolltarifcode | 40092100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
55,14 € exkl. MwSt.
/ 0,1
65,61 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
