ISO7090 37X66X5 ST 300HV TZN Flache Scheibe mit Fase, normale Reihe
M48 ISO 7090 ST 200 HV Flache Scheiben mit Fase, normale Reihe
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:RONCHAN36GAISO
Rubix:1969000
Hersteller:007090.00204.0360.000
EAN:4051426774354


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 37 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Außendurchmesser | 66 mm |
Produktdetails : ISO7090 37X66X5 ST 300HV TZN Flache Scheibe mit Fase, normale Reihe
ISO 7090 Stahl 200 HV flache Scheiben mit Fase Abmessung: 48
ISO 7090 Stahl 300 HV feuerverzinkt Flache Scheiben mit Fase, normale Reihe, Produktklasse A - Abmessung: 36 VE=S (50 Stück)
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3908 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 37 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Außendurchmesser | 66 mm |
| Norm | ISO 7090 |
| Durchmesser, metrisch | M36 |
| Stärke | 5 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
109,02 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
129,73 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Innendurchmesser
37 mm
Material/Verarbeitung
Außendurchmesser
66 mm
Durchmesser, metrisch
M36