DIN937 M20X1.5 17H Kronenmutter, niedrige Form
M48 DIN 937 17H Kronenmutter, niedrige Form
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:ECCREBASF20X1,5.17H
Rubix:544809
Hersteller:000937.08005.0200.150
EAN:4043952961537


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 937 |
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
Produktdetails : DIN937 M20X1.5 17H Kronenmutter, niedrige Form
DIN 937 17 H Fein Kronenmuttern, niedrige Form Abmessung: M 48 x 1,5
DIN 937 14 H Fein Kronenmuttern, niedrige Form Abmessung: M 20 x 1,5
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 950 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Norm | DIN 937 |
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
| Für Schrauben | m20 |
| Gewindesteigung | 1,5 mm |
| Herkunftsland | TW |
| Zolltarifcode | 73181699 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,63 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Gewindedurchmesser
20 mm
Für Schrauben
m20