DIN125-1 A 8.4X16X1.6 ST 140HV TZN Scheibe, A=ohne Fase
M3 DIN 125-1 FORM A PA Scheibe 3.2x7x0.5 ohne Fase Kunststoff
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:RON8,4GA
Rubix:523990
Hersteller:000125.00201.0084.000
EAN:4043952048146


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 8,4 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Außendurchmesser | 16 mm |
Produktdetails : DIN125-1 A 8.4X16X1.6 ST 140HV TZN Scheibe, A=ohne Fase
ISO 7089 Kunststoff PA Flache Scheiben ohne Fase Abmessung: 3,2
DIN 125-1 Stahl 140 HV Form A feuerverzinkt Scheiben A (gestanzt), ohne Fase Abmessung: 8,4 x16 x1,6
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1630 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 8,4 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Außendurchmesser | 16 mm |
| Norm | DIN 125 |
| Durchmesser, metrisch | M8 |
| Stärke | 1,6 mm |
| Zolltarifcode | 73182200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,02 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Innendurchmesser
8,4 mm
Material/Verarbeitung
Stahl
Außendurchmesser
16 mm
Norm
Durchmesser, metrisch
M8