Referenzen
Spartex:RONPLAT39.100HV
Rubix:524224
Hersteller:000126.00000.0390.000
EAN:4043952051375


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 39 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Außendurchmesser | 66 mm |
Produktdetails : DIN126 39X66X5 ST 100HV Scheibe, gestanzt
ISO 7091 Stahl 100 HV flache Scheiben Produktklasse C Abmessung: 20
DIN 126 Stahl Scheiben (gestanzt) Abmessung: 39 x 66 x5
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 8740 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 39 mm |
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Außendurchmesser | 66 mm |
| Norm | DIN 126 |
| Durchmesser, metrisch | M36 |
| Stärke | 5 mm |
| Zolltarifcode | 73182200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
56,41 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
67,13 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Innendurchmesser
39 mm
Material/Verarbeitung
Außendurchmesser
66 mm
Durchmesser, metrisch
M36