Referenzen
Milwaukee:M18 GG-201C
Rubix:3671558
Hersteller:4933440490
EAN:4002395000340

Produktdetails : 4933440490 Akku-Fettpresse M18GG-201C
Leistungsstarker Motor mit 690 bar Druck.
Vielseitiger mit einstellbarer Fördermenge durch Zahnrad.
Autonomer: mehr oder weniger 7 Fettkartuschen mit einer einzigen Ladung.
SoftGrip-Griff für besseren Halt, nur 355 mm lang und 3,9 kg schwer.
Entlüftung mit Sicherheitsventil.
3 Füllmöglichkeiten: Standardkartusche 400 ml oder lose bis zu 473 ml.
Kontinuierliche Fördermenge, um ein Entleeren zu verhindern.
Vielseitiger mit einstellbarer Fördermenge durch Zahnrad.
Autonomer: mehr oder weniger 7 Fettkartuschen mit einer einzigen Ladung.
SoftGrip-Griff für besseren Halt, nur 355 mm lang und 3,9 kg schwer.
Entlüftung mit Sicherheitsventil.
3 Füllmöglichkeiten: Standardkartusche 400 ml oder lose bis zu 473 ml.
Kontinuierliche Fördermenge, um ein Entleeren zu verhindern.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | fettpresse |
|---|---|
| Spannung | 18 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
421,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
501,86 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
