Referenzen
Bosch:06019N6001
Rubix:3803841
Hersteller:06019N6001
EAN:4053423352252

Produktdetails : 4001002080 Akku Fettpresse solo GFP 18V-10 XL-Boxx
Die Bosch GFP 18V-10 Fettpresse erleichtert Schmierarbeiten. Ein praktischer Pumpmodus ermöglicht es, die genaue Anzahl an Pumpstößen sowie die gewünschte Dosierung festzulegen. Das Fetten ist dank zweier Geschwindigkeitsstufen, die für optimalen Druck und optimale Durchflussraten sorgen, schnell, effizient und mühelos. Mit ihrem langen Schlauch und der Winkelkupplung können Sie schwer zugängliche Schmierstellen komfortabel fetten. Außerdem können Sie jede Kartusche verwenden – die GFP 18V-10 ist mit allen gängigen Kartuschensystemen kompatibel.
Stärken
•Konstantes, einfaches Fetten durch Pumpmodus zur Einstellung der Pumpenzahl und der Dosierung
Schnelles, effizientes Fetten dank zweier Geschwindigkeitsstufen für optimalen Druck und Durchflussraten
Einfacher Zugang zu schwer zugänglichen Stellen dank langem Schlauch und Winkelkupplung
Kompatibel mit allen gängigen Kartuschensystemen
Schnelles, effizientes Fetten dank zweier Geschwindigkeitsstufen für optimalen Druck und Durchflussraten
Einfacher Zugang zu schwer zugänglichen Stellen dank langem Schlauch und Winkelkupplung
Kompatibel mit allen gängigen Kartuschensystemen
Technische Informationen
Attribute
| Typ | akku-fettpresse |
|---|---|
| Spannung | 18 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
342,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
406,98 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen