8510600005 Kreuzlinienlaser solo Grüner Laser M12 3PL-0C ohne Akku

M12 3PL-0C

Siehe technische Informationen

Referenzen

Milwaukee:4933478103
Rubix:3230892
Hersteller:4933478103
EAN:4058546340360
01000890, 8510600005, 4933478103 Kreuzlinienlaser solo Grüner Laser M12 3PL-0C ohne Akku

Produktdetails : 8510600005 Kreuzlinienlaser solo Grüner Laser M12 3PL-0C ohne Akku


M12 3PL-0C - LASER 3 LINIEN, GRÜN, MIT APPLOMB, 12V, OHNE BATTERIE
Kreuzlinienlaser M12 3PL-0C 3 x 360°

Ein 3 x 360° Kreuzlinienlaser mit 3-Modus-Pendelsystem: Manueller Modus für die Verwendung in jedem Winkel, Selbstnivellierungsmodus, der einen nicht ebenen Zustand mit einem 4°-Selbstnivellierungsbereich ausgleicht, und Pendelverriegelungsmodus zum Schutz von Komponenten während des Transports. All-in-One-Funktionalität mit einer horizontalen und zwei vertikalen Linien für schnelles und einfaches Ausrichten, Nivellieren, Quadrieren und übertragen.
Produkteigenschaften:

  • Grüner Laser zur besseren Sichtbarkeit auf fast allen Untergründen
  • Arbeitsbereich von 38 m im Radius (100 m mit einem Detektor)
  • 3-Modus-Pendelsystem: Manueller Modus, Selbstnivellierungsmodus, Pendelverriegelungsmodus
  • Integrierte Magnethalterung mit rückseitig montierten verstärkten Seltenerdmagneten, 1/4" und 5/8" Stativgewinde und Aufhängeloch
  • Halterung ermöglicht auch die 330°-Montage des Lasers fix um den Lotpunkt
    Lieferumfang: Kreuzlinienlaser, Halterung, Zieltafel HI-VIS, Transportkoffer, ohne Akku, ohne Ladegerät

  • Technische Informationen


    Attribute
    Zulässiger Fehler0,3 mm/mn
    564,30 € exkl. MwSt.
    / Stück
    671,52 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage