9444660060 Wasserwaage LM pulverbeschichtet 60cm m. Griff 3 Libellen
Kapselbandmaß Polyamid 50mx15mm mit Griff Maßanfang A
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:9444660060
Rubix:3654683
Hersteller:4333097026179
EAN:4333097026179
Produktdetails : 9444660060 Wasserwaage LM pulverbeschichtet 60cm m. Griff 3 Libellen
Kapselbandmaß aus polyamidbeschichtetem Federbandstahl
Hersteller: Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH, EDE Platz 1, 42389 Wuppertal, DE, +4920260960, webkontakt@ede.de
Ausführung: Gehäuse aus hochschlagfestem Kunststoff, gute Handhabung durch den großen, beidseitig montierbaren Kurbelarm mit Parkposition. Maßanfang ca. 10 cm nach Anfangsbeschlag. Der Bandanfang ist zusätzlich mit einer Kunststoff-Ummantelung verstärkt.
Band aus sehr flexiblem, knickfestem, witterungsbeständigem und polyamidbeschichtetem Federbandstahl, gelb lackiert mit schwarzer, durchgehender mm-Teilung und hervorgehobenen Meterzahlen. Schneller Bandeinzug dank dreifach-übersetztem Einzugsmechanismus. Beständig gegen Alkalien, Salzlösungen, Fette, Öle und verdünnte Säuren.
Hersteller: Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH, EDE Platz 1, 42389 Wuppertal, DE, +4920260960, webkontakt@ede.de
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 60 mm |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
52,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
63,06 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std


