Referenzen
Rubix-DE:17450003, 9155990003
Rubix:1950326
Hersteller:9155990003

Produktdetails : 9155990003 Maschinengewindebohrer DIN5156 Form C G1/4''
Maschinengewindebohrer DIN5156 Form C G1/4" GÜHRING
Grundloch-Maschinengewindebohrer Anwendung: Für Rohrgewinde DIN ISO 228 (DIN 259).
Grundloch-Maschinengewindebohrer Anwendung: Für Rohrgewinde DIN ISO 228 (DIN 259).
Technische Informationen
Attribute
| Typ | britische sacklöcher |
|---|---|
| Mit Kühlspray | nein |
| Schaftdurchmesser | 11 mm |
| Gesamtlänge | 100 mm |
| Material des Körpers | hss |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
73,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
86,98 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
