Referenzen
Rubix-DE:16780180, 9150490180
Rubix:1952146
Hersteller:9150490180

Produktdetails : 9150490180 M.Gewindeb. D376B M18,0 TiN Gühring
Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE TiN Form B M18 GÜHRING
Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer Ausführung: HSS-E, Toleranzfeld ISO 2/6H, Typ N, mit Schälanschnitt Form B (4-5 Gänge). Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13. Besonders für allg. Stähle, Baustähle, Automatenstähle, Einsatzstähle und Vergütungsstähle verwendbar.
Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer Ausführung: HSS-E, Toleranzfeld ISO 2/6H, Typ N, mit Schälanschnitt Form B (4-5 Gänge). Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13. Besonders für allg. Stähle, Baustähle, Automatenstähle, Einsatzstähle und Vergütungsstähle verwendbar.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | metrische durchgangsbohrungen |
|---|---|
| Mit Kühlspray | nein |
| Schaftdurchmesser | 14 mm |
| Gesamtlänge | 125 mm |
| Material des Körpers | hss |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
157,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
187,32 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
