Referenzen
Rubix-DE:16780050, 9150490050
Rubix:1952142
Hersteller:9150490050

Produktdetails : 9150490050 M.Gewindeb. D371B M5,0 TiN Gühring
Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE TiN Form B M5 GÜHRING
Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer Ausführung: HSS-E, Toleranzfeld ISO 2/6H, Typ N, mit Schälanschnitt Form B (4-5 Gänge). Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13. Besonders für allg. Stähle, Baustähle, Automatenstähle, Einsatzstähle und Vergütungsstähle verwendbar.
Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer Ausführung: HSS-E, Toleranzfeld ISO 2/6H, Typ N, mit Schälanschnitt Form B (4-5 Gänge). Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13. Besonders für allg. Stähle, Baustähle, Automatenstähle, Einsatzstähle und Vergütungsstähle verwendbar.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | metrische durchgangsbohrungen |
|---|---|
| Mit Kühlspray | nein |
| Schaftdurchmesser | 6 mm |
| Gesamtlänge | 70 mm |
| Material des Körpers | hss |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
69,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
82,84 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
