9116860140 Maschinengewindebohrer DIN376 HSSE Typ VA Form B M14
M.Gewindeb.
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:16860140, 9116860140
Rubix:1554711
Hersteller:16860140
EAN:4317784105309

Produktdetails : 9116860140 Maschinengewindebohrer DIN376 HSSE Typ VA Form B M14
Maschinengewindebohrer DIN376 HSSE Typ VA Form BM14 FORMAT
Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer Ausführung: Toleranzfeld ISO 2/6H, Typ INOX, mit Schälanschnitt Form B (4-5 Gänge). Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13. Besonders für rost-/säurebeständige Stähle wie geschwefelte Stähle, austenitische Stähle, martensitische Stähle und ferritische Stähle verwendbar.
Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer Ausführung: Toleranzfeld ISO 2/6H, Typ INOX, mit Schälanschnitt Form B (4-5 Gänge). Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13. Besonders für rost-/säurebeständige Stähle wie geschwefelte Stähle, austenitische Stähle, martensitische Stähle und ferritische Stähle verwendbar.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | metrische durchgangsbohrungen |
|---|---|
| Mit Kühlspray | nein |
| Schaftdurchmesser | 11 mm |
| Gesamtlänge | 110 mm |
| Material des Körpers | hss |
| Zolltarifcode | 82074010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
38,21 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
