9155240005 Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE TiN Form B M5x0,50
M.Gewindeb.
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:17270005, 9155240005
Rubix:1951851
Hersteller:9155240005

Produktdetails : 9155240005 Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE TiN Form B M5x0,50
Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE TiN Form B M5x0,50 GÜHRING
Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer Anwendung: Für metrische Feingewinde nach DIN 13.
Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer Anwendung: Für metrische Feingewinde nach DIN 13.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | metrische durchgangsbohrungen |
|---|---|
| Mit Kühlspray | nein |
| Schaftdurchmesser | 3,5 mm |
| Gesamtlänge | 70 mm |
| Material des Körpers | hss |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
61,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
73,68 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
