4001002141 Akku-Tacker solo 18V DST630Z
LXT 18 V Klammergerät (Narrow Crown)
Siehe technische InformationenReferenzen
Makita:DST630Z
Rubix:3973244
Hersteller:DST630Z
EAN:0197050009012

Produktdetails : 4001002141 Akku-Tacker solo 18V DST630Z
Geeignet für 18 Ga (1,0 x 1,2 mm) 'narrow crown' Klammern von 9,5 bis 38 mm. Hohe Arbeitsgeschwindigkeit dank einer Schusskapazität von mehr als 6 Klammern pro Sekunde. Besonders leicht, wiegt nur 2,5 kilogram (ohne Akku). Ausgestattet mit einem Auswahlmechanismus für Einzel- oder Dauerbetrieb. Ausgestattet mit schmalem Spitzenaufsatz für einfacheres Arbeiten in engen Bereichen und in schmalen Fugen. Ideal für Möbel- und Innenausbauarbeiten wie die Befestigung von Sockelleisten, Leisten, Folien und Bezugsstoffen. Eingelegte Klammern lassen sich einfach und werkzeuglos entfernen. Einfache Tiefeneinstellung mittels Einstellrad, werkzeuglos verstellbar. Mit LED-Beleuchtung für bessere Sicht auf das Werkstück. Schießt bis zu 4500 Klammern (38mm in multiplex) mit einem vollen 5,0 Ah (BL1850B) Akku. Magazin für 110 Klammern. Leicht und kompakt, daher auch in den kleinsten Räumen einsetzbar. Durch eXtreme Protection Technology (XPT) gut gegen das Eindringen von Staub und Feuchtigkeit geschützt. Schutz gegen Trockenabschuss, stoppt automatisch bei den letzten 5-7 Klammern und verhindert so Schäden am Werkstück. Akku-Schutz gegen Tiefentladung und Überhitzung. Wartung: Überprüfen und reinigen Sie regelmäßig die beweglichen Teile, um Verschmutzung und Staubansammlungen zu vermeiden. Entfernen Sie Schmutz mit Druckluft oder einem trockenen Tuch.
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht | 3,1 kg |
|---|---|
| Versorgung | 18 V |
| Klammer-/Nagelgrößen | 18ga smalle kroon nietjes: breedte 5,7-6,35 mm; lengte 9,5-38 mm |
| Spannung | 18 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
500,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
595,77 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
