Referenzen
Metabo:612090840
Rubix:3231291
Hersteller:612090840
EAN:4061792226791

Produktdetails : 8110401170 Akku-Nagler solo NFR 18 LTX 90 BL ohne Akku
Akku-Nagler NFR 18 LTX 90 BL
Effizienter bürstenloser Motor für bis zu 550 Schuss pro Akkuladung (LiHD 4,0 Ah)
Zügiger Arbeitsfortschritt durch schnelle Schussfolge von zwei Nägeln pro Sekunde
Maximale Bewegungsfreiheit beim Eintreiben von Nägeln ohne Druckluftschlauch oder Kabel
Wirtschaftlicher, sicherer Betrieb ohne Gaskartusche und zusätzlichen Serviceaufwand
Wahlmöglichkeit zwischen Einzelschuss-Modus und Kontaktauslösung für schnelles Nageln in Serie
Werkzeuglose Einstellung der Eintreibtiefe für präzises Arbeiten
Leerschuss-Sicherung schützt vor unnötigem Verschleiß und erhöht die Lebensdauer des Naglers
Energiesparende Sicherheitsabschaltung nach 30 Minuten Inaktivität
Multifunktionsbügel zum Schutz des Akku's, als Anschlagspunkt für Wekzeugsicherungen und zum Aufhängen des Naglers
Lieferumfang: Maschine, Multifunktionsbügel, Gummischutzschuh, Magazin für Nagelstreifen, Sechskantschlüssel, metaBOX, ohne Akku, ohne Ladegerät
Leistungsstarker Akku-Nagler mit Pneumatik-Schlagtechnik für Nägel bis 90 mm Länge.
Produkteigenschaften:
Lieferumfang: Maschine, Multifunktionsbügel, Gummischutzschuh, Magazin für Nagelstreifen, Sechskantschlüssel, metaBOX, ohne Akku, ohne Ladegerät
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht | 4,7 kg |
|---|---|
| Spannung | 18 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
545,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
648,91 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage









