• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.808)
    • Bearbeitung(41.665)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.208)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.101)
    • Handwerkzeuge(20.270)
    • Elektrowerkzeuge(2.990)
    • Pneumatikwerkzeuge(242)
    • Spezialwerkzeuge(2.403)
    • Verschiedene Werkzeuge(101)
    • Mess- / Kontrollwerkzeuge(3.459)
    Siehe Werkzeug / Messtechnik
    • Tragbares Elektrowerkzeug(2.084)
    • Zubehör, Verbrauchsmaterialien und Ersatzteile e/p(906)
    Siehe Elektrowerkzeuge
    1. Rubix Kategorien
    2. Werkzeug / Messtechnik
    3. Elektrowerkzeuge
    4. Tragbares Elektrowerkzeug
    5. Hefter, Nagler
    6. Stapler - Nagelpistole
    7. 3510011305 Powerjet Li 600 7,2V Akku-Alurohrpresse

    3510011305 Powerjet Li 600 7,2V Akku-Alurohrpresse

    Stapler - Nagelpistole Rubix-DE

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Rubix-DE:786723
    Rubix:3659146
    Hersteller:786723
    brand logo

    Produktdetails : 3510011305 Powerjet Li 600 7,2V Akku-Alurohrpresse


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    690,75 € exkl. MwSt.
    / Stück
    821,99 € inkl. MwSt.
    • Nicht verfügbar

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    2525318 Akku Blechnibbler TruTool N 200 2x18,0V 4,0 Ah Ladegerät9951580023 Handtacker R23 Ergonomic9952120008 Heftklammer 13/08 a 5000Stück9952930010 Heftklammer VA 140/10 a 648 StückDST221Z Akku-Tacker solo LXT DST221Z ohne Akku Karton3510011300 Powerjet Li 400 7,2V Akku-Alurohrpresse031-0365 Akku-Klammergerät solo J- 551 ohne Akku Karton8112900740 Akku-Nagler solo M18FN18GS-0X ohne Akku HD Box4001002038 Akku-Holzklammerer solo EXTH18V-50M, XL-Boxx9951850008 Heftklammer 37/08 a 5000Stück9951850010 Heftklammer 37/10 a 5000Stück8110401170 Akku-Nagler solo NFR 18 LTX 90 BL ohne Akku601562500 DKNG 40/50 DL Klammer-Nagelgerät TV009952120006 Heftklammer 13/06 a 5000Stück8112900870 Akku-Nagler solo M18 FN16GA-0X ohne Akku HD Box
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap