031-0365 Akku-Klammergerät solo J- 551 ohne Akku Karton
Akku-Klammergerät
Siehe technische InformationenReferenzen
Novus:031-0365
Rubix:3399040
Hersteller:031-0365
Produktdetails : 031-0365 Akku-Klammergerät solo J- 551 ohne Akku Karton
Akku-Tacker J-551
Unterlademechanik mit integriertem Klammerschieber
Ausgestattet mit Nase für präzises Arbeiten, Tiefeneinstellung, Distanzanschlag, Serienschussfunktion, Freischusssicherung
Schnelle Schussfolge: 3 Schuss pro Sekunde
LED-Arbeitslicht
Verarbeitet Flachdrahtklammern Typ 53 F/11 von 6 bis 14 mm und Nägel Typ J 16 mm
Lieferumfang: Maschine, ohne Akku, ohne Ladegerät
Leistungsstarker Akku-Tacker zur perfekten Befestigung von unterschiedlichsten Folien und Zierleisten auf der Baustelle und in der Werkstatt
Produkteigenschaften:
Lieferumfang: Maschine, ohne Akku, ohne Ladegerät
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 18 V |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
209,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
249,00 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
