4001002038 Akku-Holzklammerer solo EXTH18V-50M, XL-Boxx
Akku-Holzklammerer EXTH18V-50M, XL-BOXX
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch:EXTH18V-50M
Rubix:3853172
Hersteller:0601482601
EAN:4053423342178






Produktdetails : 4001002038 Akku-Holzklammerer solo EXTH18V-50M, XL-Boxx
Akku-Holzklammerer EXTH18V-50M, Das EXPERT EXTH18V-50M ist ein kraftvolles Akkuwerkzeug, das die Leistung eines Druckluftgeräts bietet aber ohne lästiges Hantieren mit Kompressoren, Schläuchen und Gaskartuschen. Das weltweit erste Akku-Klammergerät für Breitrückenklammern, das kabellose Freiheit mit der Leistung eines Druckluftgeräts bietet. Die gaslose Schwungradtechnologie ist dank des geringen Rückstoßes schonend für deine Gelenke und kommt ganz ohne teure Gaskartuschen und schädliche Dämpfe aus. Ein ergonomisches Daumenrad und Sichtfenster ermöglichen die stufenlose, schnelle und präzise Tiefeneinstellung. Die Kontaktspitze mit Dualfunktion verhindert Beschädigungen bei Trockenbauanwendungen und kann umgedreht werden, um bei OSB-Platten optimalen Grip zu erreichen. Das EXPERT EXTH18V-50M kann über den mit dem Daumen bedienbaren Ein-/Aus-Schalter mit einer Hand aktiviert werden. Geeignet für die Befestigung von OSB-, Sperrholz- und Gips-/Zementfaserplatten auf Holzunterkonstruktionen. Kompatibel mit dem Bosch Professional 18V System und der markenübergreifenden AMPShare Akku-Allianz. 1 x XL-BOXX (1 600 A02 59V). XL-BOXX-Einlage für EXTH18V-50 (6 082 850 7F8)
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht | 3,5 kg |
|---|---|
| Klammer-/Nagelgrößen | 25-50 |
| Spannung | 18 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
858,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.021,73 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage