2525319 Akku Profilnibbler TruTool PN 200 2x18,0V 4,0 Ah

Akku Profilnibbler

Siehe technische Informationen

Referenzen

Trumpf:4001970658, 8112200165
Rubix:2932273
01970658, 8112200165, 2525319 Akku Profilnibbler TruTool PN 200 2x18,0V 4,0 Ah

Produktdetails : 2525319 Akku Profilnibbler TruTool PN 200 2x18,0V 4,0 Ah


Akku-Profilnibbler TruTool PN 200

Dieser Akku-Nibbler ermöglicht flexibles und kontinuierliches Arbeiten – handlich, wendig, mit entsprechender Werkzeugtiefe und mit einer hohen Ausdauer pro Akkuladung.
Produkteigenschaften:
• Bürstenloser Motor
• Für C-L-U-Profile und Diagonalschnitte im Trapezblech (bis 85 mm Tiefe)
• Verzugsfreie und hochwertige Schnittkanten, korrosions- und funkenfrei
• Rascher Schneidrichtungswechsel, um 360° drehbar
• Höchste Kurven- und Profilgängigkeit
• Wendig, daher auch für schwer zugängliche Stellen geeignet
Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus (CAS) 18 V/4,0 Ah, Ladegerät LG 12 V - 36 V, Werkzeug PN 200 (eingebaut), Stempel Standard (eingebaut), Matrize Standard (eingebaut), Stempelführung (eingebaut), Stiftschlüssel TX 20, TRUMPF Box S2

Technische Informationen


Attribute
Spannung18 V
1.146,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.364,45 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage