CDA2B50-250Z Pneumatikzylinder

Luftzylinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:CDA2B50-250Z
Rubix:2206836
Hersteller:CDA2B50-250Z
EAN:3618035405621
CDA2B50-250Z Pneumatikzylinder

Technische Zusammenfassung

Zylinderdurchmesser50 mm
Zylinderhub250 mm
Typluftzylinder
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : CDA2B50-250Z Pneumatikzylinder


Der Luftzylinder der Serie CA2-Z von SMC ist 15 % leichter als der bestehende CA2-Zylinder. ? Durch die Vergrößerung des Einstellbereichs des Luftkissens ist jetzt eine Feineinstellung möglich. ? Der CA2-Z kann jetzt mit Gelenkkopf oder Drehgelenk bestellt werden, und die Montageabmessungen sind die gleichen wie beim bestehenden CA2. ? Eine Vielzahl von Autoschaltern ist für die Montage verfügbar, einschließlich kompakter Schalter und magnetfeldfester Schalter. ? Der CA2-Z ist in den Größen 40, 50, 63, 80 und 100 Bohrungen erhältlich und ist RoHS-konform.

Stärken

-Doppeltwirkende, einfache Stange
Optionen umfassen Schwenkbügel und/oder Knöchelgelenke
Autoschalter geeignet

Technische Informationen


Attribute
Zylinderdurchmesser50 mm
Zylinderhub250 mm
Typluftzylinder
Min. Temperatur-10 °C
Max. Temperatur60 °C
266,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
317,34 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage