Referenzen
SMC:MBF100-520NZ
Rubix:2213559
Hersteller:MBF100-520NZ
Produktdetails : MBF100-520NZ Pneumatikzylinder
Der mittelschwere Zugstangenzylinder der MB-Serie bietet ein verbessertes Design, das den Betrieb des Zylinders und die Benutzerfreundlichkeit verbessert. Das Standard-Luftkissen verfügt über eine schwimmende Dichtung, die ein Nachfedern der Kolbenstange verhindert. Das Volumen des Luftkissens wurde vergrößert, so dass etwa 30 % mehr kinetische Energie absorbiert werden kann. Der Anschluss und das unverlierbare Ventil zur Einstellung des Luftkissens befinden sich auf der gleichen Seite der Kappe, um den Zugang zu erleichtern. Die MB-Serie ist mit vielen Standardoptionen erhältlich, darunter Hubeinstellung, Tandem, Dichtungen für hohe/niedrige Temperaturen, schwerer Stangenabstreifer, nicht rotierende Stange, doppelte Stange und vieles mehr.
Stärken
-Standard: doppeltwirkende einfache Stange
Befestigungen: Basis, Fuß, vorderer und hinterer Flansch, einfacher oder doppelter Gabelkopf und Mittelzapfen
Mit oder ohne Stangenmanschette
Vielfältige Schalter und eine Vielzahl von Leitungslängen
Befestigungen: Basis, Fuß, vorderer und hinterer Flansch, einfacher oder doppelter Gabelkopf und Mittelzapfen
Mit oder ohne Stangenmanschette
Vielfältige Schalter und eine Vielzahl von Leitungslängen
Technische Informationen
Attribute
| Typ | luftzylinder |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 100 mm |
| Zylinderhub | 520 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
633,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
754,23 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
