0822123003 Kolbenstangenzylinder PRA
Profilzylinder ISO 15552 Serie PRA
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Aventics:0822123003
Rubix:585263
Hersteller:822123003
EAN:3661475851503

Dokumente
Produktdetails : 0822123003 Kolbenstangenzylinder PRA
Profilzylinder ISO 15552, Serie PRA
Kolbenstangenzylinder
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 1997 g |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 63 mm |
| Zylinderhub | 80 mm |
| Typ | profilzylinder iso 15552 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
168,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
200,97 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen