DSNU-20-20-PPV-A Normzylinder

DSNU Rundzylinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:DSNU-20-20-PPV-A
Rubix:1812253
Hersteller:1908291
EAN:4052568108724
DSNU-20-20-PPV-A Normzylinder

Technische Zusammenfassung

Zylinderdurchmesser20 mm
Zylinderhub20 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DSNU-20-20-PPV-A Normzylinder


Schwerer Zylinder nach ISO 6432 mit selbsteinstellender Endlagendämpfung und zahlreichem Zubehör.
Normzylinder

Stärken

- Ausgezeichnete Leistung und lange Lebensdauer
- Selbsteinstellende pneumatische Endlagendämpfung spart Zeit bei der Inbetriebnahme und passt sich optimal an Last- und Geschwindigkeitsschwankungen an
- Spindel mit Innen- oder Außengewinde

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)150x30x30 mm
Bruttogewicht184,6 g
Zylinderdurchmesser20 mm
Zylinderhub20 mm
Typdsnu rundzylinder
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84123100
63,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
75,72 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen