DSBC-125-80-PPVA-N3 Normzylinder

DSBC Normzylinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:DSBC-125-80-PPVA-N3
Rubix:1810757
Hersteller:1804959
EAN:4052568248765
DSBC-125-80-PPVA-N3 Normzylinder

Technische Zusammenfassung

Zylinderdurchmesser125 mm
Zylinderhub80 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DSBC-125-80-PPVA-N3 Normzylinder


Standard-Profilzylinder nach ISO 15552 mit einer breiten Palette von Befestigungsmöglichkeiten.
Normzylinder

Stärken

- Die selbsteinstellende pneumatische Endlagendämpfung spart Zeit bei der Inbetriebnahme und passt sich optimal an Last- und Geschwindigkeitsänderungen an
- In Übereinstimmung mit ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
- Nachhaltig durch eine längere Lebensdauer, die wiederum auf eine vereinfachte Reparatur zurückzuführen ist
- Standardprofil mit zwei Nuten für Endlagensensoren

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht7805,67 g
Zylinderdurchmesser125 mm
Zylinderhub80 mm
Typdsbc normzylinder
HerkunftslandHU
Zolltarifcode84123100
524,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
624,30 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen