Referenzen
Fischer:079498
Rubix:3832097
Hersteller:LGS 160
EAN:4006209794982





Produktdetails : LGS 160 Lüftungskanalschelle
Rohrschelle - Lüftungsrohrschelle LGS
• Zweischraubigkeit für optimierte Anpassung an Rohraußendurchmesser
• Verlustsicherung der Schraube
• Schalldämmeinlage
• Anschlussmutter mit Kombigewinde M8/M10
Die fischer Lüftungsrohrschelle LGS ist die ideale Befestigungslösung für Lüftungsrohre aller Art. Mit der LGS lassen sich insbesondere Wickelfalzrohre besonders einfach und schnell an den Untergrund befestigen. Dabei erlaubt der große Öffnungswinkel ein einfaches Einlegen der Rohrleitung, während die Zweischraubigkeit der LGS eine optimale Anpassung an den Rohraußendurchmesser ermöglicht. Die LGS ist ab 450 mm Durchmesser an beiden Schellenhälften gelocht. Dies ermöglicht mit 2 Gewindestangen mit Muttern eine Verdoppelung der empfohlenen Last. Die Schalldämmeinlage sorgt für zuverlässige Schallentkopplung zum Baukörper.
Stärken
• Großer Öffnungswinkel für schnelle Montage
• Zweischraubige Rohrschelle für optimierte Anpassung an den Rohraußendurchmesser
• Die Schalldämmeinlage sorgt für eine Geräuschdämmung und verhindert Kontaktkorrosion
• Verschlussschrauben-Verlustsicherung
• Anschlussmutter mit Kombigewinde M8/M10
• Ab Größe 450 mm: Befestigung der Rohrschellen mit zwei Gewindestangen am Schellenband möglich zur Verdopplung der angegebenen Lasten
Anwendungen
• Zweiteilige Lüftungsrohrschelle mit Schalldämmeinlage zur Befestigung von Wickelfalzrohren
• Zur Anwendung im trockenen Innenbereich
Technische Informationen
Attribute
| Typ | lgs |
|---|---|
| Werkstoff | steel |
| Spannbereich, Minimum | 160 mm |
| Spannbereich, Maximum | 160 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
80,42 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
95,70 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage