MXQ16B-30Z Schlitteneinheit

Luftschiebetisch

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
SMC:MXQ16B-30Z
Rubix:2209265
MXQ16B-30Z Schlitteneinheit
Technische Zusammenfassung
Typohne einsteller; doppeltwirkend (d/a)
Zylinderdurchmesser16 mm
Zylinderhub30 mm
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : MXQ16B-30Z Schlitteneinheit


MXQ*B-Z, Pneumatischer Kompaktschlitten, Ausführung mit geringem Schub und hoher Steifigkeit (Neue Serie)

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)73x134x37 mm
Bruttogewicht770 g
Typohne einsteller; doppeltwirkend (d/a)
Zylinderdurchmesser16 mm
Zylinderhub30 mm
Min. Temperatur-10 °C
Max. Temperatur60 °C
Baugröße16
Seriemxq-z
HerkunftslandJP
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
386,80 exkl. MwSt.
/ Stück
460,29 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen