Referenzen
SMC:MXQ25A-40Z
Rubix:2211187

Technische Zusammenfassung
| Typ | ohne einsteller; doppeltwirkend (d/a) |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 25 mm |
| Zylinderhub | 40 mm |
Dokumente
Produktdetails : MXQ25A-40Z Schlitteneinheit
Der Mxq-Präzisionsschlitten eignet sich ideal für Anwendungen, die eng gehaltene Parallelität und rechtwinklige Spezifikationen erfordern. Der Tisch und die Lagerführung sind in einem einzigen, präzise bearbeiteten Teil aus gehärtetem Edelstahl integriert. Dies minimiert die bei der Montage mehrerer Teile auftretenden Toleranzabweichungen und ermöglicht Höhentoleranzen von /-0,05 mm. Das Lager ist eine umlaufende Linearführung in einem Gehäuse aus Edelstahl.
MXQ*A-Z, Pneumatischer Kompaktschlitten, Ausführung mit zwei Anschlüssen (Neue Serie)
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 91x162x52 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1500 g |
| Typ | ohne einsteller; doppeltwirkend (d/a) |
| Zylinderdurchmesser | 25 mm |
| Zylinderhub | 40 mm |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Baugröße | 25 |
| Serie | 25a-mxq |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
501,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
596,27 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen