Referenzen
SMC:MHL2-20DZ
Rubix:3074529
Hersteller:01676659

Produktdetails : MHL2-20DZ Parallelgreifer
Weit öffnender LuftgreiferBohrungsgrößen (mm): 10, 16, 20, 25, 32 und 40Hübe bis zu 200mmKompakte Autoschalter sind direkt auf 2 Flächen montierbarFingerbewegung synchronisiert durch einen ZahnstangenmechanismusAxiale und seitliche Montageoptionen verfügbarViele Sonderanfertigungen verfügbar.
Stärken
Leichtgewicht.Bohrung: ø10 bis ø40.Öffnungs-/Schließhubbereich: 20-200 mm.Eingebauter Staubschutzmechanismus (Standard).Staubgeschützte Option jetzt erhältlich.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | luftgreifer |
|---|---|
| Zylinderhub | 40 mm |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
516,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
615,17 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort