Referenzen
SMC:MHY2-25D
Rubix:1587474
Hersteller:00006299
EAN:3618036380125

Produktdetails : MHY2-25D Pneumatischer Greifer
Der MHY2 ist ein kompakter 180°-Winkelgreifer. Seine Größe und Masse ermöglichen die Bereitstellung von kleinem, leichten Werkzeug, wobei große Haltekräfte über das Kolben/Nocken-Design erzielt werden. Der MHY2 bietet Ihnen maximale Flexibilität für die Montage mit Montagemöglichkeiten für 4 Seiten und eine Montagenut für Signalgeber jeder Seite des Greifers. Präzise Referenzpunkte an Gehäuse und Fingern sind Standard.
MHY2, pneumatischer Greifer, 180° abgewinkelt, Ausführung mit Nockenführung
Technische Informationen
Attribute
| Typ | greifer |
|---|---|
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Max. Betriebsdruck | 6 bar |
| Verbindung | m5 x 0.8 |
| Serie | mhy2 |
| Material des Körpers | aluminium |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
391,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
466,09 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen