Referenzen
SMC:AF30-F02-R-A
Rubix:2720823

Produktdetails : AF30-F02-R-A Filter
Modularer Luftfilter
Nominale Filterfeinheit 5 µm
Maximale Durchflussmenge bis zu 14000 l/min (ANR, 0,7MPa)
Anschlussgröße von M5 bis 1
Einfacher Austausch und geringerer Platzbedarf für die Wartung
Automatische Entleerung durch Schwimmer als Option.
Nominale Filterfeinheit 5 µm
Maximale Durchflussmenge bis zu 14000 l/min (ANR, 0,7MPa)
Anschlussgröße von M5 bis 1
Einfacher Austausch und geringerer Platzbedarf für die Wartung
Automatische Entleerung durch Schwimmer als Option.
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser (Zoll) | g 1/4 '' |
|---|---|
| Filterfeinheit | 5 µm |
| Min. Temperatur | -5 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
29,14 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage