Referenzen
SMC:MXP8-10
Rubix:2206555
Hersteller:00016241

Technische Zusammenfassung
| Typ | luftschiebetisch |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 8 mm |
| Zylinderhub | 10 mm |
Produktdetails : MXP8-10 Schlitteneinheit
Der MXP ist ideal für Anwendungen, die hochpräzise Bewegungen bei kurzen Verfahrwegen erfordern. Der Präzisionsschlittentisch verfügt über eine maschinell bearbeitete Führung mit sehr engen Toleranzen, die in Verbindung mit hochpräzisen Kugelumlauflagern arbeitet. Dieser Schlitten ist in der Lage, eine Parallelität innerhalb von 0,02 mm und eine Nichtdrehungsgenauigkeit von nur 0,03 Grad zu erreichen. Zwei der Befestigungsflächen ermöglichen es, das Werkstück mit einer Toleranz von +/-0,05 mm plus der Toleranz des Werkstücks zu halten. Der Schlitten enthält zwei Kolben, die unabhängig voneinander arbeiten, um die Bewegung des Aktuators zu gewährleisten.
Stärken
Präzisions-Luftschiebetisch
Mit Gummi- oder Metallstopper oder Stoßdämpfer Vielfalt an Schaltern mit einer
Vielfalt an Kabellängen
Mit Gummi- oder Metallstopper oder Stoßdämpfer Vielfalt an Schaltern mit einer
Vielfalt an Kabellängen
Technische Informationen
Attribute
| Typ | luftschiebetisch |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 8 mm |
| Zylinderhub | 10 mm |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Baugröße | 8 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
282,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
336,63 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort