Referenzen
Festo:LRS-3/8-D-O-MINI
Rubix:440788
Hersteller:194620
EAN:4052568153588

Produktdetails : LRS-3/8-D-O-MINI Druckregelventil, Reihe D
Druckregelventil LRS-3/8-D-O-MINI mit abschließbarem Reglerkopf, Arbeitsdruck bis 12 bar. Baugröße=Mini, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit integriertem Schloss, Einbaulage=beliebig, Konstruktiver Aufbau=direktgesteuertes Membranregelventil
Druckregelventil LRS-3/8-D-O-MINI mit abschließbarem Reglerkopf, Arbeitsdruck bis 12 bar. Baugröße=Mini, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit integriertem Schloss, Einbaulage=beliebig, Konstruktiver Aufbau=direktgesteuertes Membranregelventil
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 518,3 g |
|---|---|
| Min. Betriebsdruck | 0,5 bar |
| Max. Betriebsdruck | 12 bar |
| Herkunftsland | HU |
| Zolltarifcode | 84811019 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
201,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
240,36 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage