LRS-1/2-D-O-I-MIDI Druckregelventil, Reihe D

LRS Druckregelventil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:LRS-1/2-D-O-I-MIDI
Rubix:440813
Hersteller:194645
EAN:4052568153816
LRS-1/2-D-O-I-MIDI Druckregelventil, Reihe D

Technische Zusammenfassung

Min. Betriebsdruck0,5 bar
Max. Betriebsdruck12 bar
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : LRS-1/2-D-O-I-MIDI Druckregelventil, Reihe D


Druckregelventil LRS-1/2-D-O-I-MIDI mit erhöhter Rückentlüftung, mit abschließbarem Reglerkopf, Arbeitsdruck bis 12 bar. Baugröße=Midi, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit integriertem Schloss, Einbaulage=beliebig, Konstruktiver Aufbau=direktgesteuertes Membranregelventil
Druckregelventil LRS-1/2-D-O-I-MIDI mit erhöhter Rückentlüftung, mit abschließbarem Reglerkopf, Arbeitsdruck bis 12 bar. Baugröße=Midi, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit integriertem Schloss, Einbaulage=beliebig, Konstruktiver Aufbau=direktgesteuertes Membranregelventil

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1270 g
Min. Betriebsdruck0,5 bar
Max. Betriebsdruck12 bar
HerkunftslandHU
Zolltarifcode84811019
256,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
304,66 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen