Referenzen
Festo:LRS-1/2-D-7-MAXI
Rubix:440828
Hersteller:194660
EAN:4052568153960

Produktdetails : LRS-1/2-D-7-MAXI Druckregelventil, Reihe D
Druckregelventil LRS-1/2-D-7-MAXI mit abschließbarem Reglerkopf, Arbeitsdruck bis 7 bar. Baugröße=Maxi, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit integriertem Schloss, Einbaulage=beliebig, Konstruktiver Aufbau=vorgesteuertes Kolbenregelventil
Druckregelventil LRS-1/2-D-7-MAXI mit abschließbarem Reglerkopf, Arbeitsdruck bis 7 bar. Baugröße=Maxi, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit integriertem Schloss, Einbaulage=beliebig, Konstruktiver Aufbau=vorgesteuertes Kolbenregelventil
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1414 g |
|---|---|
| Min. Betriebsdruck | 0,5 bar |
| Max. Betriebsdruck | 12 bar |
| Herkunftsland | HU |
| Zolltarifcode | 84811019 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
385,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
458,41 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen