LRLL-1/8-QS-6 Druckregelventil mit Steckanschluss
LRLL Druckventil mit Steckanschluss
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:LRLL-1/8-QS-6
Rubix:439882
Hersteller:153501
EAN:4052568004323

Produktdetails : LRLL-1/8-QS-6 Druckregelventil mit Steckanschluss
Differenzdruck-Regelventil LRLL-1/8-QS-6 ohne Manometer, mit Außengewinde und QS-Steckanschluss. Reglerfunktion=(* Differenzdruck konstant, * mit Rückstromverhalten), Pneumatischer Anschluss 1=G1/8, Pneumatischer Anschluss 2=QS-6, Befestigungsart=einschraubbar, Nenndurchfluss offen=155 l/min
Differenzdruck-Regelventil LRLL-1/8-QS-6 ohne Manometer, mit Außengewinde und QS-Steckanschluss. Reglerfunktion=(* Differenzdruck konstant, * mit Rückstromverhalten), Pneumatischer Anschluss 1=G1/8, Pneumatischer Anschluss 2=QS-6, Befestigungsart=einschraubbar, Nenndurchfluss offen=155 l/min
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 47x38x22 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 20 g |
| Min. Betriebsdruck | 2 bar |
| Max. Betriebsdruck | 6 bar |
| Herkunftsland | JP |
| Zolltarifcode | 84811099 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
37,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
45,18 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen