Referenzen
Festo:LR-3/8-D-O-MIDI
Rubix:439964
Hersteller:162593
EAN:4052568072223

Produktdetails : LR-3/8-D-O-MIDI Druckregelventil, Reihe D
Druckregelventil LR-3/8-D-O-MIDI mit Gewindeanschlussplatte, ohne Manometer. Baugröße=Midi, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=beliebig, Konstruktiver Aufbau=direktgesteuertes Membranregelventil
Druckregelventil LR-3/8-D-O-MIDI Baugröße=Midi, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=beliebig, Konstruktiver Aufbau=direktgesteuertes Membranregelventil
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 215x70x101 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 997 g |
| Min. Betriebsdruck | 0,5 bar |
| Max. Betriebsdruck | 12 bar |
| Herkunftsland | HU |
| Zolltarifcode | 84811019 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
92,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
109,75 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage