LONGSLEEVE MIKRALINAR SW 5XL PP62430475XL, Interlock-3-Lagen-Laminat 100% PES, 260 g/m²
Longsleeve MIKRALINAR®
Siehe technische InformationenReferenzen
Hakro:279-005-011
Rubix:2689955
Hersteller:0279005011
EAN:4045981105104

Produktdetails : LONGSLEEVE MIKRALINAR SW 5XL PP62430475XL, Interlock-3-Lagen-Laminat 100% PES, 260 g/m²
Besonders strapazierfähig, mit rundem Halsausschnitt
● Material: MikraLinar®, Single-Jersey aus 50 % Baumwolle und 50 % Polyester, einlaufvorbehandelt
● Gewicht: 190 g/m²
● Passform: Regular Fit
● Oeko-Tex® Standard 100
● Waschtemperatur: 60 °C, für Industriewäsche geeignet Anwendungsbereich: Beruflich, privat
● Material: MikraLinar®, Single-Jersey aus 50 % Baumwolle und 50 % Polyester, einlaufvorbehandelt
● Gewicht: 190 g/m²
● Passform: Regular Fit
● Oeko-Tex® Standard 100
● Waschtemperatur: 60 °C, für Industriewäsche geeignet Anwendungsbereich: Beruflich, privat
schwarz, Größe 5XL
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | schwarz |
|---|---|
| Größe | 5xl |
| Hauptmaterial | baumwolle/polyester |
| Sekundäre Farbe | keine sekundärfarbe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
32,08 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Farbe
Größe
5xl
