50415-250-09 GR. S SCHWARZ T-shirt Algoso 100% BW
Mascot ALGOSO T-Shirt schwarz Gr. S
Siehe technische InformationenReferenzen
Mascot:50415-250-09-S
Rubix:1534696
EAN:5707209796387

Produktdetails : 50415-250-09 GR. S SCHWARZ T-shirt Algoso 100% BW
Kräftiges Material mit Antipilling, verhindert Knötchen, Modern Fit mit viel Bewegungsfreiheit, vorgeschrumpfte Baumwolle verhindert das Einlaufen beim Waschen, Schlitze an den Seiten, leicht verlängerter Saum am Rücken
Mascot ALGOSO T-Shirt schwarz Gr. S
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 200 g |
|---|---|
| Farbe | schwarz |
| Größe | s |
| Hauptmaterial | baumwolle |
| Sekundäre Farbe | keine sekundärfarbe |
| Lange Ärmel | nein |
| Grammatur | 195 g/m² |
| Werkstoff | baumwolle |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,54 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
